VARTA CONSUMER BATT - VAT18660101421 WORK LIGHT BL40 (INCL. 1X435) - 18660101421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Länge - 240 mm
Packung
4 ST
EAN
4008496678020
Artikelnummer
VAT18660101421
Herstellernummer
18660101421
Hersteller
VAT
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
240 mm
Work Light LED 435LED High-Performance LED CREE XRE con 190 lumens (4 Watt)Due modalità di intensità luminosa: 100% per massima visione e 50% in modalità risparmioTesta orientabile a 145° e altezza regolabileResistente agli acidi e oleo-repellenteCintura di trasporto per massimo comfort in usoCon batteria alcalina High Energy inclusaBatteria sostitutiva: Cod. No. 00435 101 111