Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT06450101401 CR 2450 (LITIO) - 06450101401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT06450101401 CR 2450 (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 560 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2450

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496098897

Artikelnummer

VAT06450101401

Herstellernummer

06450101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

560 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2450

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

5 mm

Durchmesser:

24.5 mm

Gewicht:

6.2 g

Pila a bottone Litio, CR 2450 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.