VARTA CONSUMER BATT - VAT04922121411 9V (9 VOLT) LONGLIFE POWER X1 - 04922121411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 550 mAh
IEC-Bezeichnung - 6 LP 3146
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
10 ST
EAN
4008496559886
Artikelnummer
VAT04922121411
Herstellernummer
04922121411
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LP 3146
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
17.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Gewicht:
46 g
Batteria Alcalino Manganese Longlife Power 9 V. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come rilevatori di fumo, walkie talkie, rilevatori dipresenza • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate