Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04722101401 9V (9 VOLT) LONGLIFE MAX POWER X1 - 04722101401

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04722101401 9V (9 VOLT) LONGLIFE MAX POWER X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496545629

Artikelnummer

VAT04722101401

Herstellernummer

04722101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Gewicht:

46 g

MAX TECH 9V. Prestazioni intelligenti per dispositivi intelligenti. Energia flessibile per dispositivi high-tech, rilevatori di fumo, registratori, telecomandi per giocattoli, ecc. Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative. "Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate