Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT04706101404 AA (STILO) LONGLIFE MAX POWER X4 - 04706101404

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT04706101404 AA (STILO) LONGLIFE MAX POWER X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2950 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3

Packung

  • 20 ST

EAN

4008496334698

Artikelnummer

VAT04706101404

Herstellernummer

04706101404

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2950 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

23.8 g

Energia precisa per i dispositivi ad alta tecnologia, ad esempio flash fotografico, fotocamere digitali, controller per giochi etc. Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso raccomandato. "Made in Germany", a garanzia dell’origine sul fronte dei blister dei prodotto più importanti. "Single Press Out"consente una facile apertura della confezione e una buona conservazione delle batterie inutilizzate. Tempo di conservazione garantita di 10 anni.