Startseite

VARTA CONSUMER BATT - VAT00319101111 V319 - 00319101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 23 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 64

  • Sonstige Bezeichnung - SR 527 SW/RW 335

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496260652

Artikelnummer

VAT00319101111

Herstellernummer

00319101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

23 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 64

Sonstige Bezeichnung:

SR 527 SW/RW 335

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

2.7 mm

Durchmesser:

5.8 mm

Gewicht:

0.3 g

Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00319101111 - V319