VAREM SPA - VRES2019361CS000000 INTERVAREM CE L. 19 - 1 - 8 BAR - S2019361CS000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 19 l
Vordruck - 2 bar
Geeignet für Trinkwasser - ja
Farbe - rot
Platzierung vertikal - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108703015
Artikelnummer
VRES2019361CS000000
Herstellernummer
S2019361CS000000
Hersteller
VRE
Inhalt:
19 l
Vordruck:
2 bar
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Farbe:
rot
Platzierung vertikal:
ja
Höhe:
415 mm
Mit austauschbarer Membran:
ja
Durchmesser:
270 mm
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
1 Zoll (25)
Vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare. - Vasi idrici multifunzione verticali - Membrana sostituibile - Flangia in acciaio zincato o verniciato - Colore rosso - Pressione di precarica 2 bar