VAREM SPA - VRER1005231CS000000 EXTRAVAREM LR L. 5 - 3/4 - 6 BAR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 5 l
Vordruck - 1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser - nein
Farbe - rot
Platzierung vertikal - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108701509
Artikelnummer
VRER1005231CS000000
Herstellernummer
R1005231CS000000
Hersteller
VRE
Inhalt:
5 l
Vordruck:
1.5 bar
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Farbe:
rot
Platzierung vertikal:
ja
Höhe:
325 mm
Mit austauschbarer Membran:
nein
Durchmesser:
160 mm
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
3/4 Zoll (20)
Vasi di espansione a membrana fissa, per impianti di riscaldamento. Flangia in acciaio al carbonio zincata. Pressione di precarica 1,5 bar. Colore rosso