Startseite

Valera - VLR614019 Spiegel/Vergrosserungsspiegel mit Wandha - 614019

KopierenKopieren
Valera - VLR614019 Spiegel/Vergrosserungsspiegel mit Wandha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Ausführungsform - Kippspiegel

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Heizung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7610558207016

Artikelnummer

VLR614019

Herstellernummer

614019

Hersteller

VLR

Form:

rund

Mit Beleuchtung:

nein

Ausführungsform:

Kippspiegel

Werkstoff:

sonstige

Mit Heizung:

nein

Vergrößerungsspiegel:

ja

Durchmesser:

260 mm

Mit Kondensschutz:

nein

Mit Spiegelrahmen:

ja

Material Spiegelrahmen:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Steckdose:

nein

Farbe des Spiegelrahmens:

Chrom

Optima Bar - Doppelseitiger vergrösserungsspiegel mit wandhalterung • Normalspiegel und 3-fach-Vergrößerungsspiegel • Schwenkarm: Länge 220 mm • Wandstange Länge 155 mm • Höhenverstellbar und komplett schwenkbar • Material: Stahl • Oberfläche: Chrom • Spiegel: Ø 229 mm