Startseite

Valera - VLR611205 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten - 611205

KopierenKopieren
Valera - VLR611205 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Tragschiene - nein

  • Münzzähler - nein

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Steuerung - ohne

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7610558007005

Artikelnummer

VLR611205

Herstellernummer

611205

Hersteller

VLR

Mit Tragschiene:

nein

Münzzähler:

nein

Anschlusswert:

1200 W

Steuerung:

ohne

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

220...230 V

Breite:

147 mm

Höhe:

238 mm

Tiefe:

112 mm

HOTELLO - Kompakter und kraftvoller schlauch-wandhaartrockner • 1200 W • Super kompakt (147 x 238 mm) – passt überall • Kraftvoller Luftstrom dank neu konzipierter Lüftungsgruppe • Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme • 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter • Cool-touch-Handgriff drehbar • Flexibler Schlauch 1,20 m • Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen • 2 Anschlussmöglichkeiten: Elektrischer Festanschluss, Direkter Steckeranschluss • Einschl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung • Schutzgrad: IP34 • Welldrahtheizelement SECURITY