Valera - VLR611091 HaarfAn m.Wandhalterung 1600W ein/aus D - 611091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Tragschiene - nein
Münzzähler - nein
Anschlusswert - 1600 W
Steuerung - Schalter
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7610558533030
Artikelnummer
VLR611091
Herstellernummer
611091
Hersteller
VLR
Mit Tragschiene:
nein
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
1600 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...230 V
Breite:
245 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
115 mm
Premium 1600 Super - Haartrockner mit wandhalterung • 1600 W • Welldrahtheizelement SECURITY • Schiebetaste: 2 Lüfterstufen, 3 Temperaturstufen • Abkühlstufe COOL • Ein/Aus-druckschalter • Ondulierdüse • Wandhalter mit Ein/Aus-sicherheitsschalter