URMET SPA - UTD4820408 MTV300E-UP DIMMER 300W ZIGBEE - 4820408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Seriendimmer - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156076949
Artikelnummer
UTD4820408
Herstellernummer
4820408
Hersteller
UTD
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
300...300 W
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Nennleistung kapazitive Last:
150...150 VA
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Anschlussart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
150...150 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
13 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
13 mm
Aderquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
40 mm
Gerätehöhe:
45 mm


