Startseite

URMET SPA - UTD1784/700 KIT BASE IMP.MIKRA PLUS 2VOICE - 1784/700

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1784/700 KIT BASE IMP.MIKRA PLUS 2VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Montageart Außenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069248

Artikelnummer

UTD1784/700

Herstellernummer

1784/700

Hersteller

UTD

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Freisprechen:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale in Zoll:

8 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kit base impianto con Mirka Plus, composto da:• n. 1 Pulsantiera Mikra plus ad appoggio parete in Zama• n. 1 Alimentatore 2 fili• n. 1 Distributore 4 utenze