URMET SPA - UTD1784/3 PULSANTIERA MIKRA PLUS 4 TASTI - 1784/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8021156066544
Artikelnummer
UTD1784/3
Herstellernummer
1784/3
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
26 mm
Pulsantiera monoblocco con frontale in Zamac a 4 pulsanti di chiamata con display a colori. Programmabile da smartphone grazie a WiFi direct a bordo. Fino a 2 righe di testo per ogni nominativo. Segnalazione dello stato impianto mediante icone su display.


