Startseite

URMET SPA - UTD13903.CS PLACCA ALU CROMO SPAZZ 3M - 13903.CS

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD13903.CS PLACCA ALU CROMO SPAZZ 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Chrom

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335033490

Artikelnummer

UTD13903.CS

Herstellernummer

13903.CS

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Chrom

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

123 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Transparent:

nein

Tiefe:

6 mm

Expì, placca in alluminio, 3 moduli, cromo spazzolato