Startseite

URMET SPA - UTD1183/622 KIT BASE IMP AUD 2VOICE ALPHA - 1183/622

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1183/622 KIT BASE IMP AUD 2VOICE ALPHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066315

Artikelnummer

UTD1183/622

Herstellernummer

1183/622

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

sonstige

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

127

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Alpha, kit base impianto audioComposto da posto esterno audio 1083/38, alimentatore 1083/20A e 2 citofoni Miro con cornetta 1183/5. Consente di realizzare una pulsantiera Alpha secondaria audio a tasti in un impianto 2Voice. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni 2Voice.