Startseite

URMET SPA - UTD1183/603 KIT BASE IMPIANTO AUDIO STEEL - 1183/603

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1183/603 KIT BASE IMPIANTO AUDIO STEEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Montageart Außenstation - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062454

Artikelnummer

UTD1183/603

Herstellernummer

1183/603

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

127

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

KIT base impianto audio steel. Il KIT comprende:• n.1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Sinthesi Steel con 2 pulsanti • n.1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice • n.2 cod. 1183/5 - Citofono Miro 2Voice • n.1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo • n.1cod. 1158/61 - Cornice 1 modulo