Startseite

URMET SPA - UTD1168/48 MODULO ILA E SINT.VOCALE - 1168/48

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/48 MODULO ILA E SINT.VOCALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

  • Hörgerätekompatibel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064588

Artikelnummer

UTD1168/48

Herstellernummer

1168/48

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

42 mm

Il modulo ILA consente di incrementare il volume di conversazione per i portatori di apparecchio acustico.\nFornisce le indicazioni vocali dello stato impianto e della funzione in corso. Colore nero.