Startseite

URMET SPA - UTD1168/45W LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA B - 1168/45W

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/45W LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - weiß

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

  • Hörgerätekompatibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064656

Artikelnummer

UTD1168/45W

Herstellernummer

1168/45W

Hersteller

UTD

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

weiß

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore bianco.