URMET SPA - UTD1128/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N - 1128/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Farbe - schwarz
Mit Infoschild - nein
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156029013
Artikelnummer
UTD1128/500
Herstellernummer
1128/500
Hersteller
UTD
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe:
schwarz
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Il nuovo dispositivo consente di realizzare impianti citofonici 4+n con chiamata elettronica e tradizionale, con uno o più ingressi utilizzando la pulsantiera Smyle o la pulsantiera Genya; e’ dotato d’adattatore meccanico per utilizzare il posto esterno nelle pulsantiere: Exigo, 725, 625. Sostituisce il posto esterno 5150/500. - Alimentazione: 6Vcc - Assorbimento a riposo <15mA con fonia attiva <80mA - Regolazioni foniche: esterno max >90dB esterno max >100dB


