Startseite

URMET SPA - UTD1122/601 KIT AUDIO 4+N MONO-BIF C/ 1150 - 1122/601

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1122/601 KIT AUDIO 4+N MONO-BIF C/ 1150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156054503

Artikelnummer

UTD1122/601

Herstellernummer

1122/601

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

4

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kit citofonico monofamiliare 4+n fili e’ composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono MIRO'mod. 1150 con pulsante supplementare. Possibilita’ di comandare un secondo servizio supplementare e di collegare fino a 2 citofoni in parallelo. Chiamata di tipo elettronico.La pulsantiera è predisposta per gestire 2 chiamate indipendenti. PER MODIFICARE IL KIT DA MONOFAMILIARE A BIFAMILIARE BASTA AGGIUNGERE A QUESTO ARTICOLO SOLO LA CORNETTA 1150 CARATTERISTICHE TECNICHE- Distanza Max tra posto esterno e citofono: 300 m- Alimentazione sistema: 12V c.a.- Alimentazione rete: 230Vac 50Hz- Dimensione pulsantiera: (H x L x P) 185 x 99 x 22 mm- Dimensioni cartellino porta nome. (H x L) 26 x 55 mm- Retro-illuminazione cartellini: led color bianco- Grado di protezione pulsantiera: IP44