Startseite

URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE - 1099/387

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Übertragung - sonstige

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3bt (4PPoE)

  • Brennweitengröße - 4.7...141 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075836

Artikelnummer

UTD1099/387

Herstellernummer

1099/387

Hersteller

UTD

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Übertragung:

sonstige

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3bt (4PPoE)

Brennweitengröße:

4.7...141 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

24 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

200 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

0...61.9 °

Vertikaler Blickwinkel:

0...35.5 °

Leistungsaufnahme:

38 W

Versorgungsspannung:

19...29 V

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

226.1 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

371.94 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

L'intera gamma PTZ Neius e dotata della tecnologia Starlight e fornisce un'elevata qualita dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ad una sofisticata e robusta meccanica l'untia PTZ risponde rapidamente con velocita fino a 240 ? / sec ed preposizionamenti (presets) sono estremamente precisi. Sono inoltre supportate diverse funzioni VCA che conferiscono al prodotto estrema flessibilita e assoluta efficacia per affrontare qualsiasi senario di impiego operativo. La funzione autotracking permette l'inseguimento automatico del target automatizzando anche il livello di zoom in base alla distanza del soggetto ripreso