Startseite

URMET SPA - UTD1090/730 DISTRIBUTORE VIDEO MINIATURIZZ - 1090/730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - in Abzweigkasten

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Tiefe - 65 mm

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156022786

Artikelnummer

UTD1090/730

Herstellernummer

1090/730

Hersteller

UTD

Montageart:

in Abzweigkasten

Anzahl der Ausgänge:

4

Anzahl der Eingänge:

1

Tiefe:

65 mm

Höhe:

28 mm

Breite:

96 mm

Distributore video miniaturizzato, 1 ingr/4 out.- Viene usato per distribuire il segnale video proveniente da una telecamera, sino a un massimo di 4 monitori. Essendo di ridotte dimensioni può essere installato a muro o all’interno di una scatola di derivazione. Deve essere alimentato tramite l’alimentatore 1090/728 usando l’uscita 12 Vcc senza adattatore - Alimentazione: 15 Vcc 30 mA - Collegamenti: non richiede connettori BNC - Dimensioni: 96 (L) x 28 (H) x 65 (P) mm