Startseite

URMET SPA - UTD1090/545 OTTICA VARIFOCAL 3,5-8MM - 1090/545

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1090/545 OTTICA VARIFOCAL 3,5-8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brennweite - variabel

  • Brennweitengröße - 3.5...8 mm

  • Steuerung der Blende - DC

  • Objektiv-Anschluss - 8,5 mm (1/3 Zoll)

  • Motorzoom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156029617

Artikelnummer

UTD1090/545

Herstellernummer

1090/545

Hersteller

UTD

Brennweite:

variabel

Brennweitengröße:

3.5...8 mm

Steuerung der Blende:

DC

Objektiv-Anschluss:

8,5 mm (1/3 Zoll)

Motorzoom:

nein

OBIETTIVO VARIFOCAL (2,8ö6 mm) CON IRIS MANUALE E LENTE SFERICA. Adatto per installazioni in ambienti dove la luminosità è fissa o poco variabile. Caratteristiche: lunghezza focale: 2,8ö6 mm, angolo di ripresa orizzontale: 34ø ö 72ø, regolazione iris: F1