Startseite

URMET SPA - UTD1083/48 POSTO ESTERNO A/V 2VOICE - 1083/48

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1083/48 POSTO ESTERNO A/V 2VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - weiß

  • Mit Kamera - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064434

Artikelnummer

UTD1083/48

Herstellernummer

1083/48

Hersteller

UTD

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

weiß

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Material Front:

Kunststoff

Höhe:

90 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

25 mm

Unità audio/video su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice. Dotato di telecamera grandangolare, illuminazione led con sensore di luminosità, altoparlante e microfono. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 led. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio.