Startseite

URMET SPA - UTD1083/39 POSTO ESTER.AUDIO 2V CON TVCC - 1083/39

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1083/39 POSTO ESTER.AUDIO 2V CON TVCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - grau

  • Mit Kamera - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066179

Artikelnummer

UTD1083/39

Herstellernummer

1083/39

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Material Front:

Kunststoff

Höhe:

90 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

25 mm

L'unità audio su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di altoparlante e microfono. Dimensioni: 1 modulo Alpha. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 led. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio.\nFrontalino estetico Alpha non fornito a corredo.