Startseite

URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO - 1071/31

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Kühlen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156048625

Artikelnummer

UTD1071/31

Herstellernummer

1071/31

Hersteller

UTD

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

2...50 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

III

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

66 mm

Optimierung:

ja

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

2

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

ja

Höhe:

44 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

50 mm

Cronotermostato ambiente, marca URMET SPA, modello UTD1071/31 - CRONOTERMOSTATO