Startseite

URMET SPA - UTD1068/902 KIT 1068 IMPIANTO BASE - 1068/902

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1068/902 KIT 1068 IMPIANTO BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068333

Artikelnummer

UTD1068/902

Herstellernummer

1068/902

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

4

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

325 mm

Kit antintrusione 1068 HOME BASIC, composto da:1 centrale di gestione cod. 1068/005, 1 tastiera LCD cod. 1068/021, 1 interfaccia IP/Wifi cod. 1068/013, 3 doppia tecnologia cod. 1033/132, 1 Sirena esterna autoalimentata cod. 1033/414 e 1 griglia di protezione per la sirena cod. 1033/417