Startseite

URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI - 1067/032A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 6

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156053254

Artikelnummer

UTD1067/032A

Herstellernummer

1067/032A

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

6

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

100 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

360 mm

Centrale a 8 linee (espandibili a 64) Caratteristiche: 8 zone distinte; 8 ingressi programmabili (normalmente chiuso-aperto, singolo-doppio bilanciamento, tapparella ed inerziali); 1 ingresso sabotaggio; n° max inseritori (a chiave e/o trasponder): 16; n° max tastiere: 8; n° max chiavi: 32; n° max uscite: 6 programmabili (2 relè - 4 elettriche open collector) espandibili a 27; n° max espansioni: 7; batteria: 12Vcc-7,2Ah; alimentazione: 230Vca con alimentatore da 1,5A; grado protezione: IP40/IK06; corrente per dispositivi esterni: 450mA; dimensioni (L x A x P): 338 x 240 x 90 mm. Funzioni teleassistenza, telesorveglianza, tele-gestione e controllo remoto via PSTN, GSM e WEB tramite APP. Programmazione mediante interfacce USB, PSTN, GSM e WEB con sw dedicato FastPro.