Startseite

URMET SPA - UTD1061/906 KIT FURTO EASY C/1061/103 E IR - 1061/906

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1061/906 KIT FURTO EASY C/1061/103 E IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 2

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Funkanbindung - nein

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156052097

Artikelnummer

UTD1061/906

Herstellernummer

1061/906

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

2

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Betriebsspannung:

230 V

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Höhe:

240 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

85 mm

Kit antintrusione filare con centrale 1061/103 e costituito da: n.1 Kit chiave , n.1 Kit adattatore, n.2 Sensori Infrarossi, n.1 Sirena esterna autoalimentata, n.1 Contatto magnetico Caratteristiche: 2 zone liberamente parzializzabili; 3 linee di tipo normalmente chiuso; associazione libera delle linee alle zone; segnalazione con led dello stato di impianto; 1 ingresso sabotaggio 24h; numero max inseritori (a chiave e/o trasponder): 4; numero max tastiere: 4; numero max chiavi: 10; 1 uscita relè libera da potenziale; 1 uscita per sirena interna; 1 uscita per sirena autoalimentata; batteria: 12Vcc-7,2Ah (Sch. 1033/601); alimentazione: 220-240Vca @50/60Hz; uscita alimentatore: 14,4Vcc-1,5A; corrente dispositivi esterni: 550mA; grado di protezione: IP30/IK02. Dimensioni (L x A x P): 340 x 240 x 85 mm.