Startseite

URMET SPA - UTD1061/103 CENTRALE MICROPROCESS.3 LINEE - 1061/103

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1061/103 CENTRALE MICROPROCESS.3 LINEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 2

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156046911

Artikelnummer

UTD1061/103

Herstellernummer

1061/103

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

2

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

140 mm

Breite:

395 mm

Tiefe:

292 mm

CENTRALE A MICROPROCESSORE A 3 LINEE. Nuova centrale antintrusione di dimensioni compatte, semplice e intuitiva, idonea per applicazioni di piccole dimensioni.