URMET SPA - UTD1061/006A CENTRALE MULTIF. 6LINEE 4ZONE - 1061/006A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 4
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156056972
Artikelnummer
UTD1061/006A
Herstellernummer
1061/006A
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
140 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
292 mm


