URMET SPA - UTD1060/82 LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156062096
Artikelnummer
UTD1060/82
Herstellernummer
1060/82
Hersteller
UTD
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm
Modulo testa di lettura IP per chiavi di prossimita. Dotato di contatto di rele (NO-NC) per azionamento serratura, ingresso per comando locale della serratura ed ingresso per sensore porta aperta.