Startseite

URMET SPA - UTD1060/48 POSTO ESTERNO A/V IP ALPHA - 1060/48

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1060/48 POSTO ESTERNO A/V IP ALPHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - weiß

  • Mit Kamera - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066605

Artikelnummer

UTD1060/48

Herstellernummer

1060/48

Hersteller

UTD

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

weiß

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Material Front:

Kunststoff

Höhe:

90 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

25 mm

Modulo audio/video IP dedicato al sistema IPERCOM.E' dotato di telecamera grandangolare a colori con illuminazione della scena e sensore crepuscolare. Indicazione dello stato di impianto mediante tre led e relative icone retroilluminate. Alimentazione PoE. Cavetto di adattamento precablato verso connettore RJ45 femmina fornito a corredo.\nDa completare con frontalino estetico 1168/14x.\nPuò essere impiegato in pulsantiere a tasti fisici o come posto esterno di un modulo di chiamata digitale con display etastiera.