Startseite

URMET SPA - UTD10521.B PRESA PER RASOI, 230V, 3MOD. B - 10521.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10521.B PRESA PER RASOI, 230V, 3MOD. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335006715

Artikelnummer

UTD10521.B

Herstellernummer

10521.B

Hersteller

UTD

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

68 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

49 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

50 mm

Nea, presa per rasoi con trasformatore d'isolamento, 230Vac, 3 moduli, bianco