Startseite

URMET SPA - UTD1051/019A CENTRALE MIDDLE LEVEL 4G/IP - 1051/019A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/019A CENTRALE MIDDLE LEVEL 4G/IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068647

Artikelnummer

UTD1051/019A

Herstellernummer

1051/019A

Hersteller

UTD

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

180 mm

Breite:

257 mm

Tiefe:

35 mm

La centrale Zeno è la scelta ideale per tutti gli ambienti residenziali. Il sistema è bidirezionale, flessibile e facile da installare. La connettività è uno degli elementi base della sicurezza di Zeno: invio di allarme vocale, invio di SMS, invio di immagini, invio di mail, invio di protocolli numerici, invio di notifiche. Supervisione, Anti Jamming, Misura del segnale in campo, sono la base della sicurezza di Zeno. Il prodotto è compliant EN50131 grado 2