Startseite

URMET SPA - UTD10460.B PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE B - 10460.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10460.B PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335001574

Artikelnummer

UTD10460.B

Herstellernummer

10460.B

Hersteller

UTD

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

34 mm

Nea, presa Hi-Fi per altoparlante, 1 modulo, bianco