Startseite

URMET SPA - UTD1043/830 CENTRALE MP MULTISCAN 8IN>104 - 1043/830

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/830 CENTRALE MP MULTISCAN 8IN>104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Anzahl der Melder-Adressen - 104

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 4

  • Integriertes Wählgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156019908

Artikelnummer

UTD1043/830

Herstellernummer

1043/830

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

8

Anzahl der Melder-Adressen:

104

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

4

Integriertes Wählgerät:

ja

La centrale Multiscan è stata progettata per consentire la massima fl essibilità ed espandibilità degli impianti. Consente il collegamento di rilevatori di gas infiammabili, tossici o di ossigeno. Può gestire fino a 256 rilevatori con uscita proporzionale 4-20 mA. Il collegamento dei rivelatori e dei moduli remoti di input/output (moduli 1043/831 e 1043/832) avviene tramite 4 bus RS485 aperti oppure 2 chiusi. La centrale si confi gura tramite la tastiera e il display a cristalli liquidi posti sul pannello frontale o tramite software di gestione. Una linea seriale RS232 posta sul retro della centrale consente il collegamento ad un PC. La centrale è certificata SIL1 ed ATEX.