URMET SPA - UTD1043/824 CENTRALE MP 4ZONE ESP. 8ZONE - 1043/824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 4
Funkanbindung - nein
Busfähig - nein
Höhe - 225 mm
Breite - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156019878
Artikelnummer
UTD1043/824
Herstellernummer
1043/824
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
4
Funkanbindung:
nein
Busfähig:
nein
Höhe:
225 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Netzteil:
ja
Betriebsspannung:
12 V
Scheda d?espansione per centrale 1043/824Consente di espandere le zone da 4 a 8 e permette di implementare anche16 uscite open collector (max 20mA di corrente di uscita).DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE


