URMET SPA - UTD1043/706 RIVELATORE CO 4-20MA IP55 - 1043/706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch
Farbe - sonstige
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156020003
Artikelnummer
UTD1043/706
Herstellernummer
1043/706
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA.La presenza di sostanza tossica viene rilevata in concentrazioni esprimibili inparte per milione (ppm), il sensore catalitico e il microprocessore presenti nelrivelatore conferiscono una precisione e selettività ottimale evitando al massimofalsi allarmi dovuti ai tradizionali sensori a semiconduttore. Caratteristiche:alimentazione: 12-24 Vcc, campo di misura: 0-500 ppm CO, tempo di risposta: < 30s,assorbimento a 12Vcc: 120mA, temperatura operativa: -10°Ca 40°C,dimensioni (L x A x P): 106 x 62 x 180 mm. DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE