URMET SPA - UTD1043/703 RIVELATORE GAS GPL 4-20MA IP55 - 1043/703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021156019977
Artikelnummer
UTD1043/703
Herstellernummer
1043/703
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Farbe:
sonstige
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
170 mm


