Startseite

URMET SPA - UTD1043/502 RIVELATORE DIG. TERMOVELOCIM. - 1043/502

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/502 RIVELATORE DIG. TERMOVELOCIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkanbindung - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

  • Busfähig - nein

  • Schnittstelle extern - ja

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156036264

Artikelnummer

UTD1043/502

Herstellernummer

1043/502

Hersteller

UTD

Funkanbindung:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

40 mm

Mit Netzteil:

ja

Betriebsspannung:

20 V

I rivelatori di calore velocimetrici controllano l’incremento della temperatura all’interno dell’area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l’allarme se l’incremento di temperatura supera i 5°C al minuto. Conformi alle norme EN 54 parte 5 classe A1R. Numero certificazione: 1293 – CPD - 0091