URMET SPA - UTD1043/491 DIFFUSORE QUADRATO IN ACCIAIO - 1043/491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 100 V
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156069521
Artikelnummer
UTD1043/491
Herstellernummer
1043/491
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
100 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Mit Netzteil:
nein
Breite:
164 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
60 mm
Diffusore ad alta intellegibilità progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. E’ dotato di altoparlante a gamma estesa da 4,5”, potenza musicale/RMS 12/6W, contenitore in acciaio, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.


