Startseite

URMET SPA - UTD1043/490 DIFFUSORE RETTANGOLARE - 1043/490

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/490 DIFFUSORE RETTANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 100 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069514

Artikelnummer

UTD1043/490

Herstellernummer

1043/490

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

100 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Mit Netzteil:

nein

Breite:

267 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

80 mm

Diffusore ad alta intellegibilità da 6W progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. É dotato di altoparlante a gamma estesa da 5,5”, armadio in ABS, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.