URMET SPA - UTD1043/473 CIRCUITO DI FINE LINEA - 1043/473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - sonstige
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069286
Artikelnummer
UTD1043/473
Herstellernummer
1043/473
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
sonstige
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Mit Netzteil:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
70 mm
Il dispositivo di fine linea è uno strumento che permette di monitorare con precisione l’integrità di una linea di altoparlanti, adatto al sistema di lettura di impedenza dei prodotti EVAC. Si collega un dispositivo alla fine di ogni linea di diffusori.


