URMET SPA - UTD1043/462 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO - 1043/462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - sonstige
Betriebsspannung - 24 V
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156069378
Artikelnummer
UTD1043/462
Herstellernummer
1043/462
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Mit Netzteil:
nein
Breite:
78 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
203 mm
Pulsantiera addizionale avente 6 tasti ciascuno dei quali agisce su una delle sei zone dell’unità centrale 1043/45x con attivazione di paging, messaggi di allerta ed emergenza


