Startseite

URMET SPA - UTD1043/209 RIVELATORE LINEARE RIFLESSIONE - 1043/209

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/209 RIVELATORE LINEARE RIFLESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156026395

Artikelnummer

UTD1043/209

Herstellernummer

1043/209

Hersteller

UTD

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Farbe:

sonstige

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

248 mm

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Länge:

120 mm

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Kabeleinführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe/Tiefe:

122 mm

Sono ideali per applicazioni nel settore terziario e per la protezione di beni culturali quali monumenti, edifici storici, musei. Sono compatibili sia con i sistemi convenzionali che digitali e sono certificati EnN54 parte 2.La linea linclude: rivelatori lineari Tx+Rx (1043/210) e rivelatori lineari a riflessione (1043/209).Il principio di funzionamento si basa sull’interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un inizio di incendio e un raggio infrarosso emesso da una unità di trasmissione (Tx) e ricevuto e processato opportunamente da una unità ricevente (Rx o riflessore). Il rilevatore è equipaggiato con tre indicatori a LED e due display a 7 segmenti per la notifica di informazioni di varia natura all'installatore/operatore.