URMET SPA - UTD1043/143 PULSANTE MAN.A ROTTURA VETRO - 1043/143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori convenzionali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156019205
Artikelnummer
UTD1043/143
Herstellernummer
1043/143
Hersteller
UTD
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
100 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Papierabdeckung:
ja
Pulsante manuale a rottura vetro con memoria Conformi alle Norme EN 54 - 11, Tensione d’alimentazione: 11 ~ 29 Vcc - Assorbimento in allarme: 50 mA @ 24 V - Peso: 150 g - Dimensioni: 110 (L) x 100 (H) x 40 (P) mm - Conformi alle Norme EN 54 – 11.