URMET SPA - UTD10414AC PRESA TV-SAT PAS 14DB 1M AC - 10414AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.2 dB
Packung
1 ST
EAN
8033335025594
Artikelnummer
UTD10414AC
Herstellernummer
10414AC
Hersteller
UTD
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2.2 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
sonstige
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
14.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


