URMET SPA - UTD10330BG ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIA GHIAC - 10330BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...230 V
Packung
1 ST
EAN
8033335039362
Artikelnummer
UTD10330BG
Herstellernummer
10330BG
Hersteller
UTD
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
0
Nea, unità di alimentazione con una uscita USB 5V 2.1A, 100-230V, 1 modulo, bianco ghiaccio